Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tecnica di collegamento: Morsetto a vite
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP67
Tensione secondo EN 60309-2: 600-690 V (50+60 Hz) nero
Corrente nominale: 32 A
Numero di poli: 4
Materiale: Plastica
Diametro interno: 40 mm
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Potenza massima per punto di carica: 22 kW
Corrente nominale permanente Iu: 32 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 8
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 50-500 V (100-300 Hz) verde
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 16 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 6
Corrente nominale permanente Iu: 100 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: >250 V DC grigio
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 20 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 2