Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Colore: Bianco
Tipologia: Tipo italiano P11
Corrente nominale: 10 A
Colore: Nero
Tipologia: Singolo
Con interruttore on/off: no
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Sovratensore: no
Sezione del filo: 1.5 mm²
Attrezzatura del cavo: H05VV-F
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 4
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Tipologia: Armadio di distribuzione
Potenza allacciata: 18 kVA
Corrente nominale: 32 A
Sezione del filo: 2.5 mm²
Attrezzatura del cavo: H07RN-F
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Tipologia: Armadio di distribuzione
Potenza allacciata: 18 kVA
Corrente nominale: 32 A