Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipologia: Connettore
Categoria: 5e
Tipo di connettore: RJ45 8(8)
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Disposizione dell'ingresso cavi: Laterale
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: >50-250 V DC grigio
Grado di protezione (IP): IP67
Tipologia: A una vite
Materiale: Acciaio
Diametro: 31...32 mm
Inserto di contatti senza contatti: no
Esecuzione del contatto: Spina
Numero di poli: 16
Corrente nominale In: 24 A
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.75...2.5 mm²