Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Altezza: 212 mm
Grado di protezione (IP): IP44
Esecuzione militare: no
Adatto per tipo di filettatura premistoppa: Metrico
Adatto per dimensione nominale filettatura metrica/PG: 50
Tipo di collegamento: Collegamento saldato
Materiale: Gomma
Diametro interno: 50 mm
Tipologia costruttiva: Presa murale commutabile
Intensità di corrente: 400 A
Numero di poli: 5
Tipologia costruttiva: Presa murale
Intensità di corrente: 250 A
Numero di poli: 4
Posizione ora: 8 h
Grado di protezione (IP): IP67
Numero di poli: 3
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL): 60 A
Interruttore: Bloccaggio meccanico
Numero di poli: 5
Corrente nominale permanente Iu: 40 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 4
Tipo di montaggio: Incassato
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli: 5
Corrente nominale: 32 A
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: >50-250 V DC grigio
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 5