Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 40 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 6
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 50
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Plastica
Grado di protezione (IP): IP66
Esecuzione militare: no
Altezza: 550 mm
Grado di protezione (IP): IP66
Esecuzione militare: no
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 8
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 20
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Metallo
Materiale: Plastica
Grado di protezione (IP): IP66
Per zona Ex gas: 1, 2
Colore: Grigio
Altezza: 80 mm
Larghezza: 120 mm
Tipologia costruttiva: Presa per montaggio sporgente
Intensità di corrente: 320 A
Numero di poli: 5
Tipologia costruttiva: Presa per montaggio sporgente
Intensità di corrente: 420 A
Numero di poli: 5
Tipologia costruttiva: Connettore
Intensità di corrente: 320 A
Numero di poli: 5
Posizione ora: 9 h
Tecnica di collegamento: Morsetto a vite
Numero di poli: 4
Posizione ora: 12 h
Grado di protezione (IP): IP67
Numero di poli: 4
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Numero di poli: 4
Posizione ora: 12 h
Grado di protezione (IP): IP67
Numero di poli: 4