Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Materiale: Plastica
Grado di protezione (IP): IP66
Per zona Ex gas: 1, 2
Colore: Grigio
Altezza: 80 mm
Larghezza: 120 mm
Tipologia costruttiva: Presa per montaggio sporgente
Intensità di corrente: 320 A
Numero di poli: 5
Tipologia costruttiva: Presa per montaggio sporgente
Intensità di corrente: 420 A
Numero di poli: 5
Tipologia costruttiva: Connettore
Intensità di corrente: 320 A
Numero di poli: 5
Posizione ora: 9 h
Tecnica di collegamento: Morsetto a vite
Numero di poli: 4
Posizione ora: 12 h
Grado di protezione (IP): IP67
Numero di poli: 4
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Numero di poli: 4
Posizione ora: 12 h
Grado di protezione (IP): IP67
Numero di poli: 4
Colore: Rosso
Tipo di presa: Altro
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44
Numero di poli: 4
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Monofase
Potenza massima per punto di carica: 22 kW
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Monofase
Potenza massima per punto di carica: 22 kW
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5