Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Grado di protezione (IP): IP54
Larghezza: 594 mm
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Numero dei punti di carica: 2
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Potenza massima per punto di carica: 22 kW
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Monofase
Potenza massima per punto di carica: 4 kW
Tipologia: Armadio di distribuzione
Grado di protezione (IP): IP65
Larghezza: 670 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Fondamenta
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3























![SCAME PARRE SPA - SCA208.AP19 SUPPORTO MONOFACCIALE BE-W[2.0]/BE-T](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/208ap19.jpg?80A186758A98A0658973BEB5B9&ts=1790339727740&type=small)