Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL): 30 A
Posizione ora: 7 h
Numero di poli: 3
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 63
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Plastica
Tipologia costruttiva: Presa murale commutabile
Intensità di corrente: 250 A
Numero di poli: 4
Tipologia costruttiva: Connettore
Intensità di corrente: 420 A
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Grado di protezione (IP): IP44
Avvolgimento automatico del cavo: no
Grado di protezione (IP): IP55
Tipo di collegamento alla rete: CEE per applicazioni industriali (IEC 60309)
Corrente nominale permanente Iu: 16 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 8
Colore: Blu
Tipo di presa: Altro
Tipologia: Interruttore
Materiale del corpo: Acciaio inossidabile
Per zona Ex polvere: 21, 22
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli: 5
Corrente nominale permanente Iu: 100 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 3