Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipologia: Presa di carica
Standard: Tipo 3
Grado di protezione (IP): IP44
Tipologia di azionamento: Interruttore a pulsante
Esecuzione protezione motore: Sganciatore termico/magnetico
Intervallo di corrente regolabile: 10...16 A
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 40-50 V (50+60 Hz) bianco
Grado di protezione (IP): IP44
Tipologia: Armadio di distribuzione
Numero di campi del contatore: 4
Corrente nominale: 25 A
Materiale: Plastica
Altezza: 294 mm
Larghezza: 407 mm
Tipologia: Armadio di distribuzione
Potenza allacciata: 6 kVA
Corrente nominale: 32 A
Tipologia: Armadio di distribuzione
Potenza allacciata: 18 kVA
Corrente nominale: 32 A
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 4
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) viola
Numero di poli: 2
Corrente nominale permanente Iu: 63 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 63 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 2