Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipologia costruttiva: Connettore
Intensità di corrente: 420 A
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Materiale del corpo: Plastica
Attrezzatura del cavo: H05VV-F
Avvolgimento automatico del cavo: no
Tipo di presa: Altro
Tipologia: Armadio di distribuzione
Potenza allacciata: 55 kVA
Corrente nominale: 100 A
Tipologia: Armadio di distribuzione
Potenza allacciata: 55 kVA
Corrente nominale: 100 A
Forma: Tondo
Materiale: Plastica
Con chiodo: sì
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 140 mm
Larghezza della banda: 4 mm
Colore: Grigio
Tipologia: Porta di scomparto
Larghezza: 411 mm
Tipologia: Armadio di distribuzione
Potenza allacciata: 35 kVA
Corrente nominale: 63 A
Tipologia: Armadio di distribuzione
Potenza allacciata: 35 kVA
Corrente nominale: 63 A
Tipologia: Armadio di distribuzione
Potenza allacciata: 6 kVA
Corrente nominale: 32 A