Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipologia: Armadio di distribuzione
Potenza allacciata: 6 kVA
Corrente nominale: 32 A
Tipologia: Armadio di distribuzione
Potenza allacciata: 55 kVA
Corrente nominale: 100 A
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 400 mm
Larghezza: 256 mm
Sezione del filo: 2.5 mm²
Attrezzatura del cavo: H07RN-F
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 1
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde
Grado di protezione (IP): IP67
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde
Grado di protezione (IP): IP67
Tipologia: Armadio di distribuzione
Grado di protezione (IP): IP65
Larghezza: 520 mm