Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: <50 V DC grigio
Grado di protezione (IP): IP44
Colore: Grigio
Altezza: 80 mm
Larghezza: 80 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 550 mm
Larghezza: 477 mm
Tipologia: Armadio di distribuzione
Potenza allacciata: 35 kVA
Corrente nominale: 63 A
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 32
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Plastica
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tecnica di collegamento: Morsetto a vite
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 3