Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipologia: Armadio di distribuzione
Potenza allacciata: 18 kVA
Corrente nominale: 32 A
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 40
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Plastica
Tipologia costruttiva: Presa murale commutabile
Intensità di corrente: 250 A
Numero di poli: 5
Per zona Ex polvere: 21, 22
Per zona Ex gas: 1, 2
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Potenza massima per punto di carica: 22 kW
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tecnica di collegamento: Morsetto a vite
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 50-500 V (>300-500 Hz) verde
Numero di poli: 4
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL): 20 A
Posizione ora: 5 h
Numero di poli: 4
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 20
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Plastica