Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Numero di barre DIN: 1
Altezza: 150 mm
Larghezza: 460 mm
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL): 20 A
Posizione ora: 7 h
Numero di poli: 4
Con interruttore on/off: sì
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Sovratensore: no
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 20
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Plastica
Forma: Tondo
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Universale
Colore: Nero
Tipologia: Tipo italiano P17
Corrente nominale: 16 A
Tipologia: Interruttore
Materiale del corpo: Alluminio
Per zona Ex polvere: 21, 22
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Tipologia: Connettore
Tipo di connettore: RJ10 4(4)
Schermato: no
Tipologia: Interruttore
Materiale del corpo: Plastica
Per zona Ex polvere: 21, 22