Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Monofase
Potenza massima per punto di carica: 7 kW
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tecnica di collegamento: Morsetto senza viti
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Posizione ora: 7 h
Grado di protezione (IP): IP67
Numero di poli: 5
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 16
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Metallo
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Tipo di montaggio: Incassato



























![SCAME PARRE SPA - SCA208.AP17 SUPPORTO SCATOLATO SINGOLO BE-W[2.0]TETH](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/208ap17.jpg?80A186758A98A0658773BEB5B9&ts=1791988469357&type=small)