Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 550 mm
Larghezza: 477 mm
Materiale: Plastica
Altezza: 7 mm
Larghezza: 12 mm
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Corrente nominale: 16 A
Numero di poli: 4
Tipologia: Armadio di distribuzione
Potenza allacciata: 18 kVA
Corrente nominale: 32 A
Materiale: Plastica
Altezza: 15 mm
Larghezza: 30 mm
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 18
Tipologia: Armadio di distribuzione
Grado di protezione (IP): IP65
Larghezza: 520 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 8
Tipologia: Flessibile a spirale
Materiale: Plastica
Diametro del fascio: 12...14 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 3 mm
Tipologia: Armadio di distribuzione
Potenza allacciata: 35 kVA
Corrente nominale: 63 A
Uscita 1: ISDN/Token Ring/telefono
Uscita 2: ISDN/Token Ring/telefono
Collegamento: Altro