Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Grado di protezione (IP): IP54
Potenza massima per punto di carica: 22 kW
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Corrente nominale permanente Iu: 125 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 4
Tipologia: Interruttore
Materiale del corpo: Alluminio
Per zona Ex polvere: 21, 22
Tipologia costruttiva: Connettore
Intensità di corrente: 160 A
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP): IP67
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP): IP44
Corrente nominale permanente Iu: 63 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 3