Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Colore: Bianco
Tipologia: Singolo
Esecuzione dell'interruttore: Contatti ausiliari
Interruttore: Bloccaggio meccanico
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 7
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 50-500 V (100-300 Hz) verde
Grado di protezione (IP): IP67
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL): 60 A
Posizione ora: 12 h
Numero di poli: 4
Tipo di montaggio: Incassato
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 4
Altezza: 272 mm
Grado di protezione (IP): IP66
Esecuzione militare: no
Materiale: Plastica
Grado di protezione (IP): IP66
Per zona Ex gas: 1, 2
Diametro del tubo: 16 mm
Materiale: Plastica
Protezione della superficie: Non trattato