Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL): 20 A
Interruttore: Bloccaggio meccanico
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Grado di protezione (IP): IP44
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Fondamenta
Avvolgimento automatico del cavo: no
Grado di protezione (IP): IP20
Tipo di collegamento alla rete: CEE per applicazioni industriali (IEC 60309)
Colore: Nero
Colore: Nero
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Fondamenta
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 4
Tipologia: Armadio di distribuzione
Potenza allacciata: 18 kVA
Corrente nominale: 32 A
Tipologia: Armadio di distribuzione
Grado di protezione (IP): IP65
Larghezza: 365 mm
Corrente nominale permanente Iu: 25 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 8






















![SCAME PARRE SPA - SCA208.AP25 FISSAGGIO PALO PIASTRA BE-W[2] WALLB.D80](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/208ap25.jpg?8475847D8567609082758CA6C2696562BAB5BB&ts=1791958456410&type=small)