Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Posizione ora: 7 h
Grado di protezione (IP): IP67
Numero di poli: 3
Colore: Altro
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 20
Tipo di filettatura: Metrico
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 40-50 V (50+60 Hz) bianco
Numero di poli: 2
Tipologia: Armadio di distribuzione
Grado di protezione (IP): IP65
Larghezza: 365 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tecnica di collegamento: Morsetto a vite
Numero di poli: 3
Avvolgimento automatico del cavo: no
Grado di protezione (IP): IP55
Tipo di collegamento alla rete: CEE per applicazioni industriali (IEC 60309)
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 40
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Metallo
Posizione ora: 9 h
Grado di protezione (IP): IP67
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: >250 V DC grigio
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: <50 V DC grigio
Numero di poli: 2
Materiale: Plastica