Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 315 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 6
Corrente nominale permanente Iu: 80 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 6
Corrente nominale permanente Iu: 315 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 3
Tipologia: Interruttore
Materiale del corpo: Acciaio inossidabile
Per zona Ex polvere: 21, 22
Materiale del corpo: Plastica
Grado di protezione (IP): IP66
Esecuzione militare: no
Materiale: Plastica
Grado di protezione (IP): IP66
Per zona Ex gas: 1, 2
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 64
Per zona Ex polvere: 21, 22
Per zona Ex gas: 1, 2
Per zona Ex polvere: 21, 22
Per zona Ex gas: 1, 2
Tipologia: Armadio di distribuzione
Grado di protezione (IP): IP66
Larghezza: 670 mm
Altezza: 487 mm
Profondità: 375 mm
Larghezza: 1.235 mm
Tipologia costruttiva: Presa per montaggio sporgente
Intensità di corrente: 570 A
Numero di poli: 5
Tipologia costruttiva: Spina per apparecchi
Intensità di corrente: 250 A
Numero di poli: 5