Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Materiale: Plastica
Grado di protezione (IP): IP66
Per zona Ex gas: 1, 2
Per zona Ex polvere: 21, 22
Per zona Ex gas: 1, 2
Tipologia: Armadio di distribuzione
Materiale del corpo: Plastica
Tensione nominale: 230/400 V
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 25
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Metallo
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 12
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Plastica
Materiale: Plastica
Diametro interno: 32 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Tipologia costruttiva: Connettore
Intensità di corrente: 320 A
Numero di poli: 5
Posizione ora: 7 h
Tecnica di collegamento: Morsetto a vite
Numero di poli: 3
Posizione ora: 6 h
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Tipologia: Armadio di distribuzione
Potenza allacciata: 9 kVA
Corrente nominale: 16 A
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 3
Tipologia: Spina di carica
Standard: Tipo 3
Grado di protezione (IP): IP44