Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 63 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 4
Manicotto estendibile: no
Colore: Nero
Diametro interno: 2 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Manicotto estendibile: no
Colore: Nero
Diametro interno: 16 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP67
Colore: Grigio
Diametro: 40...50 mm
Tipologia: Tagliabile
Grado di protezione (IP): IP55
Diametro nominale: 29 mm
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP67
Colore: Bianco
Tipologia: Singolo
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP67
Corrente nominale In: 16 A
Esecuzione del contatto: Spina
Numero di poli: 24
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44
Tipologia: A una vite
Materiale: Acciaio
Diametro: 19...20 mm
Lunghezza: 5 mm
Altezza della sezione: 5 mm