Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: >50-250 V DC grigio
Grado di protezione (IP): IP67
Schermatura su ritorcitura: Senza
Colore del rivestimento: Bianco
Numero di fili: 6
Tipologia: Armadio di distribuzione
Potenza allacciata: 18 kVA
Corrente nominale: 32 A
Tipologia: Armadio di distribuzione
Grado di protezione (IP): IP66
Larghezza: 670 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 444 mm
Larghezza: 407 mm
Colore: Nero
Tipologia: Tipo italiano P11
Corrente nominale: 10 A
Tipo di connettore collegamento 1: RJ11 6(4)
Lunghezza: 2 m
Esecuzione collegamento 1: Connettore
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Tipologia: Portalampada edison
Materiale: Plastica
Portalampada: E27
Tipologia: Armadio di distribuzione
Potenza allacciata: 18 kVA
Corrente nominale: 32 A