Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Disposizione dell'ingresso cavi: Su due lati
Esecuzione della scatola: Altro
Tipologia: Tagliabile
Grado di protezione (IP): IP55
Diametro nominale: 29 mm
Tipologia: Flessibile a spirale
Materiale: Plastica
Diametro del fascio: 8...10 mm
Tipologia: A una vite
Materiale: Acciaio
Diametro: 16...17 mm
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP67
Esecuzione della scatola: Scatola per montaggio addossato
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) viola
Grado di protezione (IP): IP44
Colore: Bianco
Tipologia: Singolo
Corrente nominale In: 16 A
Esecuzione del contatto: Presa
Numero di poli: 16
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 2
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5