Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Collegamento 2: Altro
Collegamento 1: Altro
Esecuzione collegamento 1: Connettore
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 360 mm
Larghezza della banda: 5 mm
Tipologia: Maschio/maschio
Tipo di connettore: F
Tipologia costruttiva: Piegato ad angolo
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli: 3
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 36
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Corrente nominale: 125 A
Numero di poli: 5
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 48
Tipo di filettatura: PG
Materiale: Plastica
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 32
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Plastica
Colore: Nero
Tipologia: Tipo italiano P17
Corrente nominale: 16 A
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tecnica di collegamento: Morsetto a vite
Numero di poli: 5
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 20
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Plastica