Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Universale
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Potenza massima per punto di carica: 22 kW
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 6
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 3...6 mm
Materiale: Plastica
Disposizione dell'ingresso cavi: Sopra
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 12
Colore: Grigio
Lunghezza: 400 mm
Grado di protezione (IP): IP41
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 24
Colore: Grigio
Lunghezza: 200 mm
Grado di protezione (IP): IP41
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Con interruttore on/off: no
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Sovratensore: no