Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Colore: Bianco
Tipo di montaggio: A parete
Numero moduli DIN: 18
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 24
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 36
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 54
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 50
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Metallo
Adatto per tipo di filettatura premistoppa: Metrico
Adatto per dimensione nominale filettatura metrica/PG: 50
Tipo di collegamento: Collegamento saldato
Tipologia costruttiva: Connettore
Intensità di corrente: 420 A
Numero di poli: 4
Tipologia costruttiva: Giunto
Intensità di corrente: 800 A
Numero di poli: 4
Tipologia costruttiva: Giunto
Intensità di corrente: 570 A
Numero di poli: 5
Tipologia costruttiva: Presa murale commutabile
Intensità di corrente: 400 A
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL): 20 A
Interruttore: Bloccaggio meccanico
Numero di poli: 5
Corrente nominale permanente Iu: 20 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 4
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 3