Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipologia: Armadio di distribuzione
Potenza allacciata: 35 kVA
Corrente nominale: 63 A
Tipologia: Armadio di distribuzione
Potenza allacciata: 55 kVA
Corrente nominale: 100 A
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 29
Tipo di filettatura: PG
Materiale: Plastica
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Corrente nominale: 16 A
Numero di poli: 3
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Monofase
Potenza massima per punto di carica: 7 kW
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Corrente nominale In: 76 A
Materiale del corpo isolante: Materiale termoplastico
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Tipologia: A due viti
Materiale: Acciaio
Diametro: 25...26 mm
Tipologia: A due viti
Materiale: Acciaio
Diametro: 48...50 mm