Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipologia: Armadio di distribuzione
Grado di protezione (IP): IP65
Larghezza: 670 mm
Tipologia: Armadio di distribuzione
Potenza allacciata: 18 kVA
Corrente nominale: 32 A
Sezione del filo: 4 mm²
Attrezzatura del cavo: H07RN-F
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Materiale: Plastica
Tipologia: Armadio di distribuzione
Tensione nominale: 230/400 V
Larghezza: 365 mm