Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Posizione ora: 5 h
Tecnica di collegamento: Morsetto a vite
Numero di poli: 5
Tipologia: Armadio di distribuzione
Grado di protezione (IP): IP65
Larghezza: 670 mm
Tipologia: Armadio di distribuzione
Potenza allacciata: 35 kVA
Corrente nominale: 63 A
Colore: Altro
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 25
Tipo di filettatura: Metrico
Posizione ora: 4 h
Tecnica di collegamento: Morsetto a vite
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 40 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 6
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67