Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Numero di barre DIN: 1
Altezza: 150 mm
Larghezza: 320 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 24
Sezione del filo: 2.5 mm²
Attrezzatura del cavo: H07RN-F
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Sezione del filo: 2.5 mm²
Attrezzatura del cavo: H07RN-F
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Disposizione dell'ingresso cavi: Laterale
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa
Tipologia: Armadio di distribuzione
Potenza allacciata: 18 kVA
Corrente nominale: 32 A
Con interruttore on/off: sì
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 3
Sovratensore: no
Tipologia: Armadio di distribuzione
Tensione nominale: 230/400 V
Grado di protezione (IP): IP55
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 40-50 V (50+60 Hz) bianco
Grado di protezione (IP): IP44