Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 25
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Metallo
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Manicotto estendibile: no
Colore: Nero
Diametro interno: 10 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 7...12 mm
Materiale: Plastica
Tipologia: Armadio di distribuzione
Grado di protezione (IP): IP66
Larghezza: 520 mm
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Monofase
Potenza massima per punto di carica: 7 kW
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 40
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Plastica
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Monofase
Potenza massima per punto di carica: 7 kW
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL): 20 A
Posizione ora: 4 h
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 600-690 V (50+60 Hz) nero
Grado di protezione (IP): IP67
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 40-50 V (50+60 Hz) bianco
Numero di poli: 2




























![SCAME PARRE SPA - SCA208.AP20 SUPPORTO BIFACCIALE BE-W[2.0]/BE-T](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/208ap20.jpg?80A186758A98A0668073BEB5B9&ts=1791995009661&type=small)