Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 365 mm
Larghezza della banda: 8 mm
Tipologia costruttiva: Spina per apparecchi
Intensità di corrente: 250 A
Numero di poli: 4
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 32
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Plastica
Sezione del filo: 2.5 mm²
Attrezzatura del cavo: H05VV-F
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tecnica di collegamento: Morsetto a vite
Numero di poli: 3
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 4
Corrente nominale permanente Iu: 20 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: <50 V DC grigio
Grado di protezione (IP): IP44
Tipologia: Armadio di distribuzione
Tensione nominale: 230/400 V
Larghezza: 365 mm
Corrente nominale permanente Iu: 16 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 6