Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 3
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 8
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 25
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Plastica
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Adattatore a innesto
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 8
Altezza: 487 mm
Tipo di montaggio: Base interrabile
Larghezza: 1.235 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 48
Grado di protezione (IP): IP65
Esecuzione militare: no
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 8
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 54