Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL): 20 A
Posizione ora: 6 h
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: >250 V DC grigio
Grado di protezione (IP): IP44
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: Dopo trasformatore di separazione
Grado di protezione (IP): IP44
Corrente nominale permanente Iu: 100 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 315 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 3
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Corrente nominale: 32 A
Sezione del filo: 1.5 mm²
Attrezzatura del cavo: H05VV-F
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 4
Tipologia: Armadio di distribuzione
Potenza allacciata: 18 kVA
Corrente nominale: 32 A