Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Colore: Bianco
Tipologia: Altro
A parete: sì
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 5
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 32 A
Corrente nominale permanente Iu: 32 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 3
Tipologia: Sinistra/destra
Altezza: 15 mm
Larghezza: 30 mm
Tensione nominale: 450 V
Materiale del corpo isolante: Materiale termoplastico
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 16
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Metallo
Corrente nominale permanente Iu: 32 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 2
Materiale: Plastica
Grado di protezione (IP): IP66
Per zona Ex gas: 1, 2