Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Universale
Tipologia: Portalampada a vite
Materiale: Plastica
Portalampada: E14
Forma: Altro
Lunghezza: 153 mm
Larghezza: 98 mm
Colore: Nero
Tipologia: Tipo italiano P11
Corrente nominale: 10 A
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Monofase
Potenza massima per punto di carica: 7 kW
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Tipologia: Portalampada per luce d'emergenza
Materiale: Plastica
Portalampada: E14