Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2066 prodotti
Materiale: Altro
Diametro nominale del condotto: 96 mm
Collegamento 1: Estremità collegamento
Tensione nominale: 230/400 V
Potenza elettrica massima: 280 W
Corrente nominale: 0.6 A
Tensione nominale: 230/400 V
Potenza elettrica massima: 120 W
Corrente nominale: 0.4 A
Materiale del corpo: Acciaio
Modello di girante: Curva all'indietro
Portata a 200 Pa (statico): 1249.25 m³/h
Materiale del corpo: Plastica
Modello di girante: Curva in avanti
Max temperatura del fluido in esercizio continuo: 60 °C
Portata di scarico: 1118.51 m³/h
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 334 mm
Tensione nominale: 230 v
Potenza elettrica massima: 220 W
Corrente nominale: 1.1 A