Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2066 prodotti
Materiale del corpo: Plastica
Tensione di collegamento: 230 V
- copia
- copia
Flessibile: no
Diametro nominale del condotto: 315 mm
Collegamento 1: Estremità collegamento
Materiale del corpo: Acciaio
Modello di girante: Curva in avanti
Portata a 200 Pa (statico): 798 m³/h
Comando: Circuito di rete
Portata di scarico: 8848.45 m³/h
Grado di protezione (IP): IP65
- copia
- copia
Tipo di passaggio aria: Modalità scarico aria
Colore base della scatola: Bianco
Tipo di installazione: Integrato
Materiale del corpo: Acciaio
Modello di girante: Curva in avanti
Portata a 200 Pa (statico): 3728 m³/h
Tipologia: A sospensione libera
Larghezza max. della porta: 1.68 m
Altezza massima di montaggio (altezza di scarico): 3 m
- copia
- copia
Tipo di accessori meccanici: Staffa di montaggio
Tipo di accessori elettrici: Altro