pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5211813000 SIL-315 - 5211813000

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5211813000 SIL-315

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale del condotto - 315 mm

  • Diametro interno - 315 mm

  • Flessibile - no

  • Collegamento 1 - Estremità collegamento

  • Collegamento 2 - Estremità collegamento

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893158956

Codice prodotto

SPI5211813000

Cod. produttore

5211813000

Produttore

SPI

Diametro nominale del condotto:

315 mm

Diametro interno:

315 mm

Flessibile:

no

Collegamento 1:

Estremità collegamento

Collegamento 2:

Estremità collegamento

Con guarnizione premontata:

no

Spessore dell'isolamento:

50 mm

Materiale isolante:

Lana di vetro

Con un panno di protezione:

no

Strato di inibizione del vapore:

no

Con nucleo/cono:

no

Max temperatura del fluido in esercizio continuo:

60 °C

Passaggio libero:

100 %

Smorzamento 63 Hz:

0 dB

Smorzamento 125 Hz:

1 dB

Smorzamento 250 Hz:

4 dB

Smorzamento 500 Hz:

10 dB

Smorzamento 1000 Hz:

12 dB

Smorzamento 2000 Hz:

7 dB

Smorzamento 4000 Hz:

4 dB

Smorzamento 8000 Hz:

4 dB

Silenziatore circolare per ridurre il rumore trasmesso dal ventilatore al condotto. Le perdite di carico di questi silenziatori sono considerate trascurabili. In acciaio zincato. Su richiesta versione in acciaio inox.