Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2066 prodotti
Comando: Circuito di rete
Portata di scarico: 8180.9 m³/h
Grado di protezione (IP): IP65
Motore a 2 velocità: no
Portata di scarico: 1682.39 m³/h
Materiale del corpo: Acciaio
Comando: Circuito di rete
Portata di scarico: 38803.38 m³/h
Grado di protezione (IP): IP55
Tipologia: A sospensione libera
Larghezza max. della porta: 1.39 m
Altezza massima di montaggio (altezza di scarico): 5 m
Tipologia: A sospensione libera
Larghezza max. della porta: 1.08 m
Altezza massima di montaggio (altezza di scarico): 3 m
Adatto per montaggio a soffitto: no
Materiale del corpo: Plastica
Adatto per montaggio a parete: sì
Materiale: Alluminio
Con incasso per finestra: no
Direzione dell'aria: Espulsione
Comando: Circuito di rete
Portata di scarico: 4624.09 m³/h
Grado di protezione (IP): IP54