pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5705079600 TCBB/2-250/H-B - 5705079600

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5705079600 TCBB/2-250/H-B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Portata di scarico - 1682.39 m³/h

  • Motore a 2 velocità - no

  • Tensione di collegamento - 230 V

  • Temperatura massima dell'aria - 40 °C

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

6939 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8413893666840

Codice prodotto

SPI5705079600

Cod. produttore

5705079600

Produttore

SPI

Materiale del corpo:

Acciaio

Portata di scarico:

1682.39 m³/h

Motore a 2 velocità:

no

Tensione di collegamento:

230 V

Temperatura massima dell'aria:

40 °C

Adatto per il sistema di controllo elettronico:

no

Motore a corrente continua:

no

Diametro del condotto:

254 mm

Adatto per il controllo del trasformatore:

no

Adatto per il controllo bassa tensione:

no

Con protezione da sovraccarico termico:

sì

Collegamento elettrico:

Terminali

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Diametro alloggiamento:

327 mm

Collegamento:

Flangia

Unità indiretta:

no

Con inversione di polarità:

no

Ventilatore elicoidale tubolare con camicia trattata contro la corrosione con cataforesi e veniciatura con poliestere. Ventola con pale in alluminio equilibrate dinamicamente, motore monofase a 2 poli. Con condensatore incorporato nella scatola morsettiera.