Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2066 prodotti
Materiale del corpo: Plastica
Tipo di montaggio: Applicazione murale/tubolare
Frequenza di rete: 50 Hz
Accessorio: sì
Tipo di accessori meccanici: Altro
Tipo di accessori elettrici: Altro
Tensione nominale: 230/400 V
Potenza elettrica massima: 880 W
Corrente nominale: 2.3 A
Tipologia: Tondo
Materiale del corpo: Acciaio
Potenza: 0...0 kW
Tensione nominale: 230 v
Potenza elettrica massima: 40 W
Corrente nominale: 0.2 A
Tensione nominale: 230 v
Potenza elettrica massima: 300 W
Corrente nominale: 1.6 A