S & P ITALIA SPA - SPI5210217500 DECOR-100 CH DESIGN - 5210217500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Tensione nominale - 230 V
Tipo di montaggio - Applicazione murale/tubolare
Materiale del corpo - Plastica
Volume trasportato - 78 m³/h
Confezione
1 PZ
EAN
8413893984609
Codice prodotto
SPI5210217500
Cod. produttore
5210217500
Produttore
SPI
Frequenza di rete:
50 Hz
Tensione nominale:
230 V
Tipo di montaggio:
Applicazione murale/tubolare
Materiale del corpo:
Plastica
Volume trasportato:
78 m³/h
Grado di protezione (IP):
IPX4
Composizione:
Standard
Tipologia:
Assiale
Direzione:
Sfiato
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no