Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2066 prodotti
- copia
- copia
Flessibile: no
Diametro nominale del condotto: 250 mm
Collegamento 1: Estremità collegamento
- copia
- copia
Tipo di accessori meccanici: Staffa di montaggio
Tipo di accessori elettrici: Altro
Comando: Circuito di rete
Portata di scarico: 16716.14 m³/h
Grado di protezione (IP): IP65
Valvola di non ritorno: Opzionale
Tensione nominale: 400 V
Max temperatura del fluido in esercizio continuo: 40 °C
Comando: Circuito di rete
Materiale del corpo: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP55
Tipologia: A sospensione libera
Larghezza max. della porta: 1.08 m
Altezza massima di montaggio (altezza di scarico): 3 m
- copia
- copia
Regolazione automatica: no
Valvola di alimentazione aria: no
Con controllo del volume: no