S & P ITALIA SPA - SPI5113470800 HCTT/6-800/H-B - 5113470800
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Acciaio
Grado di qualità alloggiamento materiale - Altro
Protezione superficiale del corpo - Rivestito
Materiale della girante - Plastica
Classe di qualità del materiale della girante - Polipropilene (PP)
Confezione
1 PZ
EAN
8413893131454
Codice prodotto
SPI5113470800
Cod. produttore
5113470800
Produttore
SPI
Materiale del corpo:
Acciaio
Grado di qualità alloggiamento materiale:
Altro
Protezione superficiale del corpo:
Rivestito
Materiale della girante:
Plastica
Classe di qualità del materiale della girante:
Polipropilene (PP)
Protezione superficiale della girante:
Non trattato
Volume d'aria a 50 Pa max.:
12032.01 m³/h
Volume d'aria massimo a 100 Pa:
9335.6 m³/h
Volume d'aria massimo a 150 Pa:
8210.6 m³/h
Volume d'aria massimo a 200 Pa:
6380.1 m³/h
Tensione nominale:
400 V
Frequenza:
50 Hz
Tipo di motore:
AC
Numero di fasi:
3
Potenza specifica del ventilatore a Qmax:
171 kW/(m³/s)
Collegamento elettrico:
Terminali
Con sensore di pressione:
no
Adatto per sensore di pressione (extra):
no
Con controllo del flusso di volume costante:
no
Temporizzatore integrato:
no
Con telecomando/comando remoto wireless:
no
Adatto per telecomando/comando remoto wireless:
no
Ventilatore basculante:
No
Motore a velocità singola:
sì
Motore a velocità singola controllabile con:
Frequenza
Funzionamento tramite app:
no
Valvola di non ritorno:
Opzionale
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Con interruttore di funzionamento:
no
Con protezione da sovraccarico termico:
no
Design copertura:
Tondo
Direzione di scarico:
Orizzontale
Modello assiale:
sì
Ventilatore del tetto di alimentazione dell'aria:
no
Max temperatura del fluido in esercizio continuo:
40 °C
Numero di poli:
6 poli
Livello della pressione sonora a 4 m (esterno) a Qmax:
67 dB(A)
Unità indiretta:
no
Con silenziatore:
no
Altezza operativa:
732 mm
Dimensione della base, interna, quadrata:
1100 mm
Diametro nominale del condotto:
800 mm


