Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2066 prodotti
Materiale del corpo: Plastica
Modello di girante: Curva in avanti
Portata a 200 Pa (statico): 590.67 m³/h
Colore: Grigio
Tipologia: Pavimento
Diametro girante: 300 mm
Motore a 2 velocità: no
Portata di scarico: 2462.92 m³/h
Materiale del corpo: Acciaio
Tipologia: A sospensione libera
Larghezza max. della porta: 1.08 m
Altezza massima di montaggio (altezza di scarico): 3 m
Materiale del corpo: Plastica
Modello di girante: Curva in avanti
Max temperatura del fluido in esercizio continuo: 60 °C
Accessorio: sì
Tipo di accessori meccanici: Fascia di bloccaggio
Tipo di accessori elettrici: Altro
Comando: Circuito di rete
Portata di scarico: 17596.25 m³/h
Grado di protezione (IP): IP55
Adatto per montaggio a soffitto: no
Materiale del corpo: Plastica
Adatto per montaggio a parete: sì
Portata di scarico: 65 m³/h
Altezza: 158 mm
Larghezza: 158 mm
Motore a 2 velocità: sì
Portata di scarico: 376 m³/h
Tensione di collegamento: 230 V