pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5144307800 RESPIRO 150RD - 5144307800

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5144307800 RESPIRO 150RD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Adatto per montaggio a parete - sì

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Altezza - 215 mm

  • Adatto per montaggio a pavimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893917782

Codice prodotto

SPI5144307800

Cod. produttore

5144307800

Produttore

SPI

Materiale del corpo:

Plastica

Adatto per montaggio a parete:

sì

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Altezza:

215 mm

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Orientamento sinistro/destro reversibile:

no

Con protezione da sovraccarico termico:

sì

Tensione:

230 V

Tipo di motore:

DC

Frequenza:

50 Hz

Numero di fasi:

1

Collegamento elettrico:

Terminali

Con display digitale:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Con unità di controllo cablata:

no

Adatto per unità di controllo cablata:

no

Adatto per telecomando/comando remoto wireless:

sì

Con controller di zona:

no

Adatto per controller di zona:

no

Con sensore integrato di umidità (RH):

sì

Adatto per sensore (extra) di umidità (RH):

no

Con resistenza:

no

Con sensore integrato di anidride carbonica (CO2):

no

Adatto per sensore (extra) di anidride carbonica (CO2):

no

Adatto per il collegamento della caldaia CH:

no

Con bypass:

sì

Con controllo della pressione costante:

no

Con controllo del flusso di volume costante:

no

Tipo di protezione antigelo:

Altro

Larghezza:

215 mm

Profondità:

660 mm

Peso:

4.23 kg

Collegamento residenziale, inferiore:

no

Collegamento residenziale, lato sinistro:

no

Collegamento residenziale, lato destro:

no

Collegamento residenziale, superiore:

no

Collegamento del tetto, laterale:

no

Collegamento del tetto, superiore:

no

Filtro di alimentazione secondo ISO 16890-1: 2016:

ISO Coarse

Filtro di alimentazione di efficienza secondo ISO 16890-1: 2016:

45 %

Filtro di scarico secondo ISO 16890-1: 2016:

ISO Coarse

Efficienza del filtro di scarico secondo ISO 16890-1: 2016:

45 %

Unità di ventilazione decentralizzata con recupero di calore per locali individuali, per applicazioni domestiche e commerciali. Elegante design che permette il suo adattamento a qualunque ambiente. Redimento filo al 93% motore Brushless con controllo elettronico e basso consumo. Diametro 150 mm. Sistema di ventilazione a cicli e recuperatore di calore ceramico. Concepito per funzionamento continuo, regolazione della portata secondo il livello dell’umidita (modello RD) in modo da assicurare la qualità dell’aria interna. • Scambiatore ceramico. • Sistema di ventilazione alternata a cicli di 70 secondi in immissione e in estrazione. • Filtri il entrambi i lati dello scambiatore. • Non necessita di controllo antisbrinamento. • Portata fino a 60 m3/h. • Tensione di alimentazione 230V. • 3 velocità. • Comando senza fili. • Funzionamento sincronizzato delle unità Master-slave (fino a 16). • Portata proporzionale tramite igrostato.