Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
5499 prodotti
Tipologia di azionamento: Manopola
Colore dell'elemento di azionamento: Nero
Numero di posizioni di commutazione: 4
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 2 A
Numero di poli (totale): 1
Potenza nominale a frequenza nominale: 2.1 kW
Tipologia: Motore sincrono trifase
Tensione nominale: 460 V
Corrente di uscita nominale I2N: 37 A
Max. frequenza d'uscita: 590 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Funzione: PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Serie di connettori
Lunghezza: 2.5 m
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 70 kA
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 16 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 6
Caratteristica di intervento: B
Corrente nominale: 25 A
Numero di poli (totale): 1
Potenza nominale a frequenza nominale: 0.86 kW
Tipologia: Motore sincrono trifase
Tensione nominale: 460 V
Corrente di uscita nominale I2N: 5.2 A
Tensione di rete: 400...400 V
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale: 1.5 kW
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 14.5...20 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Magnetico
Potenza nominale a frequenza nominale: 0.82 kW
Tipologia: Motore sincrono trifase
Tensione nominale: 460 V
Potenza nominale a frequenza nominale: 1.14 kW
Tipologia: Motore sincrono trifase
Tensione nominale: 460 V